text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal Utwardzana powierzchniowo Ocynkowane M6X10


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.53
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny Utwardzana powierzchniowo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.53
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Kod towaru

Wymiary

d1 M6
d2 10
Głębokość wiercenia (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.