Wkrętarki
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
0T129196
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
Wiha Screwdriver 320N cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated WIH
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0T129196
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
150
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Konstrukcja uchwytu
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
268
Izolowany
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
150
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Konstrukcja uchwytu
Inny
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Marka
Wiha
Kod towaru
Widok
O (max.)
SoftFinish
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0T129196
EAN
4010995008291
UBB
500573874384
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
00829