Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
4Z607164
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
Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Z607164
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Uchwyt materiałowy
Drewno
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
204
Izolowany
Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Uchwyt materiałowy
Drewno
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Kod towaru
Widok
O (max.)
SoftFinish SlimFix
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z607164
EAN
4010995354466
UBB
500582285168
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
35446