text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Bosch Sds Max-7 40 x 800/920


The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 920
Średnica wiertła (mm) 40
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 800
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3259
Kod towaru
Type Hammer Drill Bit

Opis

The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numery artykułów

Numer artykułu B4989.400.920
EAN 3165140565868
UBB 500621652097
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608586804

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.