Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Produkty SDS+
B4989
B4989.281.320
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
Wiertło udarowe Bosch Sds Max-7 28 x 1200/1320
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
18
System mocowania
SDS-max
Długość cięcia (mm)
1200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
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
1320
Średnica wiertła (mm)
28
Średnica wału (mm)
18
System mocowania
SDS-max
Długość cięcia (mm)
1200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Tak
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
2752
Kod towaru
Widok
Type
Hammer Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4989.281.320
EAN
3165140565714
UBB
500621650760
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
2608586788