text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Bosch Sds Plus-3 16 x 210mm


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Średnica wiertła (mm)
Pokaż wszystkie średnice
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 16
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.16
Kod towaru
Type Drill Bit

Opis

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numery artykułów

Numer artykułu B4952.160.210
EAN 6949509209757
UBB 500617542765
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608831044

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.