text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner IS AR-1425 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX


Numer artykułu 5E732439
Szerokość 450
Wysokość 490
Głębokość 390
Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 450
Wysokość 490
Głębokość 390
Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 12.2
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 72
Maks. podciśnienie (mbar) 259
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 69
Z automatycznym czyszczeniem filtra Nie
Marka Starmix

Numery artykułów

Numer artykułu 5E732439
EAN 4011240020310
UBB 500582389861
UNSPSC 47121604
Artykuł producenta nr 4000897145
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.