text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wkrętak Stahlwille Bit T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Numer artykułu G0561.001.414
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
Type Torx Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08130010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.