text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw wkrętaków 2052/6 6 szt.


High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numer artykułu 1L454360
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Obrotowa nasadka Tak
Marka Wera

Opis

High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numery artykułów

Numer artykułu 1L454360
EAN 4013288032065
UBB 500643297467
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05118156001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.