text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zatrzask kulkowy 842/1 Z SW4,0/25 056354


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81465.040.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera

Opis

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056354001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.