text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak dynamometryczny 400 TX 20 4 Nm zestaw stały


Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Numer artykułu 7D973346
Izolowany Nie
Waga 120
Szerokość klucza (mm) 20
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 120
Szerokość klucza (mm) 20
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Moment dokręcania (Nm) 4-4
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Z głowicą kulową Nie
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 10
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 400 TX
Type Torque Indicator

Opis

Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Numery artykułów

Numer artykułu 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05005090001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.