text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 395 HO 5/16 x 80


Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Numer artykułu 0M433785
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 7.93
Całkowita długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 7.93
Całkowita długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 90
Kształt ostrza Okrągły
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M433785
EAN 4013288110527
UBB 500643216699
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05029503001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.