text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 367 TORX® HF 25 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numer artykułu 8Q778882
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 405
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 405
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 300
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Opis

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028071001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.