text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 367 TORX® BO 10 x 300 mm


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numer artykułu 0X943336
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 381
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 381
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 300
Z otworem Tak
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X943336
EAN 4013288108234
UBB 500643203499
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05138268001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.