text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 355 SK PZ 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numer artykułu 0Y315500
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 8
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y315500
EAN 4013288108197
UBB 500643200263
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05009341001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.