text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 352 5/32 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 2C683690
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3.97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 198
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3.97
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Tak
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C683690
EAN 4013288003843
UBB 500643197626
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022905001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.