text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3367 TX TX 27 x 115


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 81929.000.027
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5.5
Testowane przez VDE Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81929.000.027
EAN 4013288107534
UBB 500511587288
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032056001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.