text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 81928.003.150
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 150
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 262
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 8
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032033001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.