text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 334 6,5 x 150 110010


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 255
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera

Opis

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05110010001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.