text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3335 0,8 x 4,0 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 81925.040.100
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 198
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81925.040.100
EAN 4013288107343
UBB 500511585209
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032003001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.