text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wera Wkrętak 3162 i VDE PH2X100mm


High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 81876.002.100
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera

Opis

High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81876.002.100
EAN 4013288122186
UBB 500511584962
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022734001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.