text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 2067 TORX® 1 x 40


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 6W279363
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 1
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Rozmiar (TX) 1
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2
Testowane przez VDE Nie

Opis

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W279363
EAN 4013288108593
UBB 500643256034
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118035001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.