text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 167 i TORX® VDE 6 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numer artykułu 7C175166
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 161
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 161
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera

Opis

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006182001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.