text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 162 iS PH/S 1 x 80


Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 1H679639
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak

Opis

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006455001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.