text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 162 iS 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numer artykułu 9P250462
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera

Opis

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006450001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.