text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 162 i PH VDE GR4/200 006158


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Pokaż wszystko
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Całkowita długość (mm) 312
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak

Opis

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81860.004.200
EAN 4013288027818
UBB 241124014358
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006158001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.