text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numer artykułu 3C368299
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak

Opis

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006381001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.