text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkręt do bitów 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81431.005.003
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059466001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.