text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA HMA- 7/16” x 23mm


8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 7/16", x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11.11
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11.11
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Szerokość klucza (cale) 7/16 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 19
Kod towaru
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 7/16", x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 81004.111.023
EAN 4013288120281
UBB 500511979089
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003521001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.