text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 x 0.3-1.0 Nm


Numer artykułu 5X254902
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 5X254902
EAN 4013288188113
UBB 500731029939
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074792010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.