text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Numer artykułu 2V607330
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 15 - 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 15 - 40
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Z podziałką Tak
Marka Wera

Numery artykułów

Numer artykułu 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074722010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.