text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Numer artykułu 3H941583
Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 138
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.1 - 1.0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 138
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.1 - 1.0
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.035
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074828010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.