932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1,6 x 9 x 150 mmDłuto Wera do wkręcania, dłutowania, wpuszczania i luzowania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny grot wykonany z wysokiej jakości materiału zapewnia przenoszenie mocy bez strat nawet przy uderzeniach młotkiem. Wytrzymały, hartowany materiał zapobiega odpryskiwaniu lub pękaniu ostrza. Zintegrowana nasadka udarowa zwiększa żywotność i zmniejsza ryzyko odprysków. Większe momenty obrotowe mogą być przenoszone za pomocą kluczy płaskich lub oczkowych przy użyciu zintegrowanego klucza sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.