text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 5,5X100018264


932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1 x 5,5 x 100 mmDłuto Wera do wkręcania, dłutowania, wpuszczania i luzowania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny grot wykonany z wysokiej jakości materiału zapewnia przenoszenie mocy bez strat nawet przy uderzeniach młotkiem. Wytrzymały, hartowany materiał zapobiega odpryskiwaniu lub pękaniu ostrza. Zintegrowana nasadka udarowa zwiększa żywotność i zmniejsza ryzyko odprysków. Większe momenty obrotowe mogą być przenoszone za pomocą kluczy płaskich lub oczkowych przy użyciu zintegrowanego klucza sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 205
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 122.67
Kod towaru
O (max.) 932 A
Type Slotted Screwdriver

Opis

932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1 x 5,5 x 100 mmDłuto Wera do wkręcania, dłutowania, wpuszczania i luzowania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny grot wykonany z wysokiej jakości materiału zapewnia przenoszenie mocy bez strat nawet przy uderzeniach młotkiem. Wytrzymały, hartowany materiał zapobiega odpryskiwaniu lub pękaniu ostrza. Zintegrowana nasadka udarowa zwiększa żywotność i zmniejsza ryzyko odprysków. Większe momenty obrotowe mogą być przenoszone za pomocą kluczy płaskich lub oczkowych przy użyciu zintegrowanego klucza sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81662.055.100
EAN 4013288018021
UBB 203125022954
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05018264001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.