text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 12X200018272


932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 2 x 12 x 200 mmWera Wkrętak do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Jednokomponentowa rękojeść Kraftfrom zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przeniesienie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub łamaniu się ostrza. W zestawie z nasadką udarową zapewniającą trwałość i zmniejszającą ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 317
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 16
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 253
Kod towaru
O (max.) 932 A
Type Slotted Screwdriver

Opis

932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 2 x 12 x 200 mmWera Wkrętak do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Jednokomponentowa rękojeść Kraftfrom zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przeniesienie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub łamaniu się ostrza. W zestawie z nasadką udarową zapewniającą trwałość i zmniejszającą ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81662.120.200
EAN 4013288018069
UBB 203125023374
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05018272001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.