text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR.4/200017056


918 Wkrętak SPZ do wkrętów Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWera Wkrętak do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Jednokomponentowa rękojeść Kraftfrom zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przenoszenie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub łamaniu się ostrza. W zestawie znajduje się nasadka udarowa zapewniająca trwałość i zmniejszająca ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Całkowita długość (mm) 317
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 10
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 16
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 295
Kod towaru
O (max.) 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Opis

918 Wkrętak SPZ do wkrętów Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWera Wkrętak do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Jednokomponentowa rękojeść Kraftfrom zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przenoszenie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub łamaniu się ostrza. W zestawie znajduje się nasadka udarowa zapewniająca trwałość i zmniejszająca ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05017056001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.