text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 917SPH GR.3/150017015

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 3

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 150
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 262
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 8
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 13
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 185
Kod towaru
O (max.) 917 S
Type Phillips Screwdriver

Opis

917 Wkrętak SPH do wkrętów krzyżakowych, PH 3 x 150 mmDłuto Wera do wkręcania, dłutowania, wpuszczania i luzowania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny grot wykonany z wysokiej jakości materiału zapewnia przenoszenie mocy bez strat nawet przy uderzeniach młotkiem. Wytrzymały, hartowany materiał zapobiega odpryskiwaniu lub pękaniu ostrza. Zintegrowana nasadka udarowa zwiększa żywotność i zmniejsza ryzyko odprysków. Większe momenty obrotowe mogą być przenoszone za pomocą kluczy płaskich lub oczkowych przy użyciu zintegrowanego klucza sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05017015001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.