text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR PZ 355PZ GR.1/80009310


355 Wkrętak PZ do wkrętów Pozidriv, PZ 1 x 80 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium firmy Wera. Twarde strefy rękojeści dla dużych prędkości roboczych, miękkie strefy rękojeści dla przenoszenia wysokiego momentu obrotowego oraz dla szybkiej i płynnej pracy. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Pokaż wszystko
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 42
Kod towaru
O (max.) 355
Type Pozidriv Screwdriver

Opis

355 Wkrętak PZ do wkrętów Pozidriv, PZ 1 x 80 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium firmy Wera. Twarde strefy rękojeści dla dużych prędkości roboczych, miękkie strefy rękojeści dla przenoszenia wysokiego momentu obrotowego oraz dla szybkiej i płynnej pracy. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05009310001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.