text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pogłębiacz 846 HSS 10.40 x 34


High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 1G500992
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość (m) 115
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 10.4
Długość (m) 115
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Liczba krawędzi tnących 3
Marka Wera

Opis

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 05104632001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.