text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numer artykułu 8L650073
L (mm)
System przykręcania Plac wewnętrzny
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

L (mm) 157
System przykręcania Plac wewnętrzny
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
Type Interchangeable Bit

Opis

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L650073
EAN 4013288228864
UBB 500731701313
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006543001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.