text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 9 x 157 mm TIE


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numer artykułu 8U961534
L (mm)
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

L (mm) 157
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
Type Interchangeable Torx Bit

Opis

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numery artykułów

Numer artykułu 8U961534
EAN 4013288228765
UBB 500731700323
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006533001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.