text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 2x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with clips, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numer artykułu 1O093409
L (mm)
System przykręcania Inny
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

L (mm) 157
System przykręcania Inny
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Pozidriv PZ
Marka Wera
Kod towaru
Type Interchangeable Bit

Opis

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with clips, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O093409
EAN 4013288229205
UBB 500731703624
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006569001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.