text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wera Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S #1x157mm TIE SB


VDE stainless blades for Kraftform Kompakt handle/blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Wera's stainless steel tools are vacuum ice tempered and therefore have the hardness and strength properties required for screw connections. Industrial use is possible without restrictions. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numer artykułu 6X345855
L (mm)
System przykręcania Inny
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

L (mm) 157
System przykręcania Inny
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
Type Interchangeable Bit

Opis

VDE stainless blades for Kraftform Kompakt handle/blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Wera's stainless steel tools are vacuum ice tempered and therefore have the hardness and strength properties required for screw connections. Industrial use is possible without restrictions. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X345855
EAN 4013288229502
UBB 500731705116
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006584001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.