Zestawy bitów
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Zestawy bitów
7I215614
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
Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7I215614
Opakowanie
Plecak
Liczba bitów PH (trawersa)
3
Liczba bitów PZ (krzyżak)
0
Liczba bitów Torx
5
Liczba bitów rowek
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Opakowanie
Plecak
Liczba bitów PH (trawersa)
3
Liczba bitów PZ (krzyżak)
0
Liczba bitów Torx
5
Liczba bitów rowek
3
Całkowita liczba bitów
18
Z uchwytem magnetycznym
Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne
0
Liczba bitów TriWing
0
Liczba bitów z dwoma otworami
0
Z grzechotką do bitów
Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson)
3
Z uchwytem ręcznym
Tak
Marka
Wera
Kod towaru
82079030
O (max.)
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type
Bit Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 sztuk 1x 826 T Rękojeść wkrętaka Kraftform Turbo z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Bity Z: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bity Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Bity Z: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 120: 120 x 50 mmWielu użytkowników chciałoby mieć możliwość szybszego wkręcania bez kompromisów. Dzięki wkrętakowi, który jest precyzyjny, umożliwia mocne wkręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak. Rozwiązaniem jest uniwersalna przekładnia do pracy w niepełnym wymiarze godzin: Zintegrowana z rękojeścią wkrętarki, czterokrotnie zwiększa prędkość roboczą dzięki płynnym sprzęgłom - czysto mechanicznie. Jedna ręka trzyma przednią część rękojeści, a druga obraca tylną część rękojeści. Funkcję turbo można włączyć lub wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku. Jej wyłączenie jest zalecane w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku połączeń śrubowych w drewnie, a także w przypadku precyzyjnych regulacji. Wytrzymała, bezobsługowa przekładnia wykonana ze stali o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm przy wyłączonej funkcji turbo. Dzięki uchwytowi na bity Rapidaptor, Kraftform Turbo może być używany ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami sześciokątnymi 1/4", dla szerokiej gamy profili śrub. Dzięki funkcji Rapidaptor bity można wkładać bezpośrednio i łatwo wyjmować, popychając tuleję do przodu.
Numery artykułów
Numer artykułu
7I215614
EAN
4013288214621
UBB
500711210608
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05057483001