text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8767 A HF TORX® 1/4 cala T10 długość 28 mm


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Numer artykułu 9P660121
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12.5
Rozmiar (TX) 10
Długość ostrza (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12.5
Rozmiar (TX) 10
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Opis

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Numery artykułów

Numer artykułu 9P660121
EAN 4013288186836
UBB 500678960898
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003362001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.