text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera Końcówka gwintująca 844 5 x 36


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 3Y616750
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12.5
Całkowita długość (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12.5
Całkowita długość (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12.5
Rozmiar gwintu 5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Wera

Opis

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05104668001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.