text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 TORX® 25 x 60


High quality L-keys for recessed TORX® screws. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numer artykułu 1X206569
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Opis

High quality L-keys for recessed TORX® screws. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X206569
EAN 4013288019325
UBB 500643319402
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024012001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.