text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950 PKL 6 x 180


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The precise chrome-plated design ensures high corrosion protection. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Položka č. 5V470082
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 180
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 32
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Popis

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The precise chrome-plated design ensures high corrosion protection. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Čísla materiálu

Položka č. 5V470082
EAN 4013288018830
UBB 500643530016
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022062001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.