text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6000 Joker Imperial 3/4"


6000 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Joker, Imperial, 3/4", x 246 mmWysokiej jakości klucz płasko-oczkowy z grzechotką imperialną firmy Wera. Wszystko, co powinien potrafić klucz płasko-oczkowy. I o wiele więcej. Szybszy, lepszy, stylowy. Tak, prawdziwy Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Odpowiedni do śrub z gniazdem sześciokątnym, śrub i nakrętek. Posiada funkcję przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko upuszczenia nakrętek i śrub. Wymienna metalowa płytka w szczęce zabezpiecza nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ślizganiu się wokół łba śruby i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na otwartym końcu zapobiega czasochłonnemu obracaniu klucza. Mechanizm zapadkowy na końcówce oczkowej, z wyjątkowym, drobnym mechanizmem zębatym - w sumie 80 zębów - zapewnia elastyczność nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach roboczych. Specjalnie kuta geometria zapewnia wysoki moment obrotowy i wytrzymałość. Grzechotka jest wykonana z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numer artykułu
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 246
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 3/4 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 42
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 34.8
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 9.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 3/4 cala
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 252
Kod towaru
O (max.) 6000 Joker
Type Combination Wrench

Opis

6000 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Joker, Imperial, 3/4", x 246 mmWysokiej jakości klucz płasko-oczkowy z grzechotką imperialną firmy Wera. Wszystko, co powinien potrafić klucz płasko-oczkowy. I o wiele więcej. Szybszy, lepszy, stylowy. Tak, prawdziwy Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Odpowiedni do śrub z gniazdem sześciokątnym, śrub i nakrętek. Posiada funkcję przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko upuszczenia nakrętek i śrub. Wymienna metalowa płytka w szczęce zabezpiecza nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ślizganiu się wokół łba śruby i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na otwartym końcu zapobiega czasochłonnemu obracaniu klucza. Mechanizm zapadkowy na końcówce oczkowej, z wyjątkowym, drobnym mechanizmem zębatym - w sumie 80 zębów - zapewnia elastyczność nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach roboczych. Specjalnie kuta geometria zapewnia wysoki moment obrotowy i wytrzymałość. Grzechotka jest wykonana z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81951.191.001
EAN 4013288167446
UBB 500619993925
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 05073287001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.