text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Rękojeść Wera 7400 VDE 0,3-1,2nm


Seria 7400 VDE Kraftform regulowany uchwyt dynamometryczny (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmUchwyt dynamometryczny VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V. Regulowana wartość momentu obrotowego w zakresie 0,3-1,2 Nm. Wyraźny, słyszalny i wyczuwalny sygnał przekroczenia obciążenia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Nieograniczony moment dokręcania ręcznego. Dla brzeszczotów Kraftform Kompakt VDE: system rękojeści/wymiennych brzeszczotów umożliwia szybką wymianę brzeszczotu, a tym samym różnorodne zastosowania.

Numer artykułu 1F897150
Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt wkrętaka dynamometrycznego
Całkowita długość (mm) 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt wkrętaka dynamometrycznego
Całkowita długość (mm) 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.2
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Kod towaru 82054000
Type Torque Holder

Opis

Seria 7400 VDE Kraftform regulowany uchwyt dynamometryczny (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmUchwyt dynamometryczny VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V. Regulowana wartość momentu obrotowego w zakresie 0,3-1,2 Nm. Wyraźny, słyszalny i wyczuwalny sygnał przekroczenia obciążenia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Nieograniczony moment dokręcania ręcznego. Dla brzeszczotów Kraftform Kompakt VDE: system rękojeści/wymiennych brzeszczotów umożliwia szybką wymianę brzeszczotu, a tym samym różnorodne zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F897150
EAN 4013288179111
UBB 500668585101
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074752001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.